"Maximus 2000" perslucht-veerspanner voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 4 stuks
Perslucht-schroefveerspanner Maximus 2000
PNEUM. SPIRAALVEERCOMPR. MAXIMUS 2000
Art.-nr. 1952003640
EAN 4058794286441
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het uitgebreide veiligheidsconcept omvat een persluchtcilinder, voetpedaal, veiligheidskooi, valbescherming voor de schokdemper en een voetstuk voor maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Het station bevat één kleine spanbek, één grote spanbek en een grijpbek. Deze leveringsomvang maakt compressie van meer dan 90% van alle schroefveren op voertuigen mogelijk. Andere leverbare optionele speciale accessoires.
- De bekken zijn voorzien van een kunststofcoating zodat ze snel en zonder gereedschap kunnen worden vervangen.
- Groot bewegingsbereik van 20 mm tot een maximale opening van 330 mm.
- De beschermende kooi is voorzien van geperforeerde panelen aan de zijkanten en transparante, sterke polycarbonaat panelen aan de voorkant. Dit zorgt voor een hoge mate van bescherming in geval van onjuiste bediening of onbedoeld splinteren van het materiaal.
- De twee traploos instelbare bovenste grijperbekken kunnen worden ingesteld op de vereiste spiraaldiameter. Ze kunnen omhoog en omlaag worden bewogen, gekanteld en in een stand worden vastgezet voor een maximale aanpasbaarheid aan elk type veer.
- De praktische dempervalbescherming houdt de demper tijdens de installatie op zijn plaats.
- De handgrepen boven het gereedschap en de optionele wielen (nr. 1952003604) maken deze gemakkelijk manoeuvreerbaar.
- CE-goedkeuring voor de eenheid documenteert dat deze voldoet aan 2006/42/EG (machinerichtlijn)
Leveringsomvang
- Basiseenheid, 2000 kg/20.000 N
- Kleine spanbek, diameter 78-130 mm
- Grote spanbek, diameter 105-185 mm
- Grijpbek voor demperbuis, diameter 40-60 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Spankracht | 20000 N |
Lengte | 1580 mm |
Bedrijfsdruk | 10 bar |
Maximaal laadgewicht | 2000 kg |
Slaglengte | 330 mm |
Productgewicht (per stuk) | 179900,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!