Pneumatische haakse slijper DWS 115 plus
Perslucht haakse slijpmachine, DWS 115 plus
PERSL-HAAKSE SLIJPMACH. DWS 115 PLUS
MASTER
DWS115 PLUS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kunststof behuizing
Voor warme handen
Compact model, trillingsarm
Moeiteloos en gemakkelijk werken
Spindelstop
- Snelle schijfwissel
- Voor eenvoudig vergrendelen
Luchtafvoer naar de achterzijde
Beschermkap kan worden afgesteld zonder sleutel
N/A
Beschikbaar in het ORSYfleet-gereedschapbeheersysteem.
Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
Datasheets(X)
Schijfdiameter | 115 mm |
Toerental | 10000 t/min |
Uitgaand vermogen | 600 W |
Bedrijfsdruk | 6.3 bar |
Machinegewicht | 1,6 kg |
Luchtverbruik | 113 l/min |
Min. binnendiameter van de slang | 8 mm |
Lengte | 255 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!