Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pneumatische coilnageltacker DCN 4590

Perslucht coilnageltacker DCN 4590
PERSLUCHT TACKER DCN 4590 COIL
DCN4590

Art.-nr. 07035580

EAN 4045727695371

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pneumatische coilnageltacker DCN 4590

Art.-nr. 07035580
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
Krachtig spijkerpistool voor gebruik met trommelnagels met diameters van 2,5-3,8 mm, lengte 45-90 mm

Geluidsarm


Geïntegreerde geluiddemper beschermt de gebruiker en omstanders



Minimaal letselgevaar


Veiligheidsvergrendeling met contactpunt



Diepteverstelling zonder gereedschap


Snel afstellen van de insteldiepte mogelijk, wat werkoppervlakken beschermt



Omschakelen van enkele activering naar activering bij contact


Schakelaar met dubbele functie



Beschermd gereedschap


Kunststof bescherming voor de veiligheidspal



Optimale geleiding van de nagels


In hoogte verstelbaar magazijn



Geen afvoerlucht in het werkgebied


Instelbare luchttoevoer

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Prefab bouwelementen, schrijnwerk, pallets en onderbouwconstructies

Geschikt voor min./max. nagellengte

45-90 mm

Geschikt voor min./max. nageldiameter

2,5 - 3,8 mm

Min./max. magazijncapaciteit

200-300 st

Luchtverbruik per slag

2,97 l

Machinegewicht

3,5 kg

Persluchtaansluiting

R 1/4 inch

Min./max. bedrijfsdruk

5-8,3 bar

Lengte

385 mm

Breedte

145 mm

Hoogte

370 mm

Min. binnendiameter van de slang

9 mm

Nagels voor draad- en kunststofmagazijnen
Nageldiameter Nagellengte
Voor draadmagazijn 2,5 - 3,8 mm 50 - 90 mm
Voor kunststofmagazijn 2,5 - 2,9 mm 45 - 75 mm
Inclusief Pneumatische coilnageltacker DCN 4590:
1 x
Nylon draagtas met draagriem

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

NAGEL-GERINGD-BAND-3,1X80

Staal blank
x 3600 st
Nagel op ronde band, 16 graden met gladde schacht

NGL-RDMG-(GLAD-SCHACHT)-2,5X45

Staal blank
x 10800 st
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

NAGEL-GERINGD-BAND-3,1X90

Staal blank
x 3600 st
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

NAGEL-GERINGD-BAND-2,8X65

Staal blank
x 6000 st
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

NAGEL-GERINGD-BAND-(A4K)-2,8X65

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A4K)
x 6000 st
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

RONDKOPNAGELS OP BAND-(A4K)-3,1X80

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A4K)
x 3600 st
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht

NAGEL-GERINGD-BAND-(A4K)-3,1X90

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A4K)
x 3600 st
Nagel op ronde band, 16 graden met gladde schacht

NAGEL-GLAD-BAND-2,5X50

Staal blank
x 9000 st
Nagel op ronde band, 16 graden met gladde schacht

NAGEL-GLAD-BAND-2,8X60

Staal blank
x 6000 st
Nagel op ronde band, 16 graden met gladde schacht

NAGEL-GLAD-BAND-3,1X80

Staal blank
x 3600 st
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht en ronde kop

NAGEL-GERINGD-BAND-LENSKOP-A2-2,5X50

Roestvast staal, A2, blank
x 9000 st
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht en ronde kop

NAGEL-GERINGD-BAND-LENSKOP-A2-2,8X65

Roestvast staal, A2, blank
x 6000 st
Nagel op ronde band, 16 graden met ringvormige schacht en ronde kop

NAGEL-GERINGD-BAND-LENSKOP-A2-3,1X80

Roestvast staal, A2, blank
x 3600 st
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Koppeling perslucht blokkeert in één richting

KOPPL-SNEL-PL-MS-7.2X9MM

Nominale breedte van 7,2 = 40 mm² met slangaansluiting
x 5 st
Nippel met buitendraad

NPL-STE-PL-MS-BUIDR-G1/4IN

x 5 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.