Plus Quadro-L hamerboor
Hamerboor Plus Quadro-L
HAMERBOOR-PLUS-QL-D10,0-L265-WL200MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanzienlijk langere levensduur in wapeningen en beton
- Door de innovatieve en symmetrische geometrie van de kop met vier snijkanten, de massieve hardmetalen kop (diam. 5-20 mm) en uit deel bestaande hardmetalen element met piekontwerp (diam. 22-32 mm)
- De versterkte facetten op de snijkanten voorkomen dat de boor zich vastbijt of uit het midden loopt wanneer deze op wapening of kiezels stuit
Merkbaar sneller boren
De verbeterde geometrie van de punt met versterkte snijkanten, extra spiraalgroeven en gebogen snijkanten (diam. 5-20 mm) zorgen voor een snelle boorvoortgang en transporteert boormeel naar de spiraalgangen
Nieuwe spiraalgang met meerdere zones en een geoptimaliseerde diameter voor een aanzienlijk hogere breekweerstand, een hogere boorsnelheid en een optimale afvoer van boormeel
- Afwisselend brede en smalle spiraalgroeven in Speed- en Heavy Duty-ontwerpen en geoptimaliseerde spiraalkernsterkte, evenals brede groeven en dikkere kern in de kop voor diam. 5-20 mm
- Spiraal met versterkte kern, lager gewicht en aanzienlijke toename van spiraalvolume voor diam. 22-32 mm
Nauwkeurig aanboren
De speciale zelfcentrerende punt met homogene en soepele overgangen maakt nauwkeurig aanboren mogelijk
Convex schachteinde en overgangszone
Het kogelvormige uiteinde van de schacht en de overgangszone (soepele overgang van spiraal naar schacht vanaf diam. 18 mm) zorgen voor een meer gerichte en daardoor effectievere overdracht van slagenergie op de boorpunt, voor een snellere boorvoortgang
Slijtage-indicatoren op de boorkop
Indicatoren voor het beoordelen van de maatnauwkeurigheid van ankergaten
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Assortimentskoffer van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar.
- Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige
- Bij gebruik van lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter
Datasheets(X)
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Rustige loop (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Precisie (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Wapeningssterkte (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 10 mm |
Lengte | 265 mm |
Werklengte | 200 mm |
Aantal messen | 4 st |
Aantal spiralen | 4 st |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!