Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte verfkwast LM schuin Voor verf op basis van oplosmiddelen

Platte kwast LM gekromd
PLATPENSEEL-GEBOGEN-BR20

Art.-nr. 069305620

EAN 4065746293235

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte verfkwast LM schuin Voor verf op basis van oplosmiddelen

Art.-nr. 069305620
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
Hoogwaardige platte verfkwast voor een uniforme oppervlakteafwerking. dankzij fijne vezeluiteinden

Zwelt niet op in water


  • Door het gebruik van speciaal ontwikkelde synthetische kwastharen zwelt de kwast niet op in water


Comfortabel te gebruiken


  • De onbewerkte, fijngenerfde beuken steel voelt comfortabel aan
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor licht schilder- en herstelwerk met verven op solventbasis, vooral voor raam- en deursponningen en op moeilijk bereikbare plaatsen

Materiaal borstels

Synthetisch

Kleur borstelharen

Beige

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal huls

Blik

Borstelhaarlengte

40 mm

Breedte

20 mm

Dikte

8 mm

Geschikt voor verfmiddel

Lak op basis van oplosmiddel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st