Platte ringsleutelset
Platte ringsleutelset 12-delig
RINGSLEUTEL-SET-12DLG

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 12 stuks
- Aandrijving: POWERDRIV twaalfkant
- Norm: DIN 837/ISO 1085
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Oppervlak: gepolijst, verchroomd
- Geometrie: Rechte ringkanten, 12º draaihoek. Dunwandige koppen, verzonken aan weerszijden
- Korte as en slanke koppen voor het werken in de kleinste ruimtes.
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 12 st |
Sleutelwijdte | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm |

DUBBELE RINGSLEUTEL, 14X15MM

DUBBELE RINGSLEUTEL, 21X23MM

RINGSLEUTEL-METR-PLAT-SW30X32

DUBBELE RINGSLEUTEL, 6X7MM