Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 300 HV, zinklamel, zilver

SLUITRING-ISO7089-300HV-(ZFSH)-8

Art.-nr. 464140708

EAN 4056807617749

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 300 HV, zinklamel, zilver

Art.-nr. 464140708

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten op bouwniveau gelden voor voertuigen.



Corrosieweerstand voor ZFHSL is als volgt:
  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


* Richtlijn: geen corrosie van basismateriaal in onderdelen zonder schroefdraad in een zoutsproeitest conform ISO9227 NSS
Opmerking

De naam ZFSH heeft de volgende betekenis:


Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, zonder smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedRingen met een hardheid van 300 HV kunnen worden gebruikt voor schroefverbindingen met een sterkteklasse <= 10.9/10.

Geschikt voor draad

M8

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

16 mm

Dikte (h1)

1,6 mm

Normering

7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

300 HV

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie