Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 300 HV, zink-nikkel, zilver (ZNSH)
ISO 7089 staal, 300 HV, zink-nikkel
SLUITRING-ISO7089-300HV-(ZNSH)-16
Art.-nr. 464190716
EAN 4046777348361
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ringen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. Ze zijn de perfecte visuele en functionele aanvulling op de bouten en moeren in het programma die een zink-nikkel zilver (ZNSHL) oppervlak hebben.
Corrosiebestendigheid:
- Ringen voor ≥ M2 - 360u*
- Ringen voor ≥ M4 - 600u*
- Ringen voor ≥ M10 - 720u*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
Datasheets(X)
|  | |
| Geschikt voor draad | M16 | 
| Vorm | 0 - Niet van toepassing | 
| Binnendiameter (d1) | 17 mm | 
| Buitendiameter (d2) | 30 mm | 
| Dikte (h1) | 3 mm | 
| Normering | ISO 7089 | 
| Materiaal | Staal | 
| Hardheid volgens Vickers, HV | 300 HV | 
| Oppervlakte | Zink-nikkelzilver | 
| Voldoet aan RoHS | Ja | 
| Corrosiebeschermingsperiode | 720 h | 
| Borgfunctie | Schroefborging | 
| Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |