Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7089, staal 200 HV verzinkt
SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-30

Art.-nr. 514930
EAN 4063275092534

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 514930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Geschikt voor draad

M30

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

31,0 mm

Buitendiameter (d2)

56,0 mm

Dikte (h1)

4,0 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie