Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-3

Art.-nr. 51493

EAN 4053479386980

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 51493

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Geschikt voor draad

M3

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

3,2 mm

Buitendiameter (d2)

7 mm

Dikte (h1)

0,5 mm

Normering

7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie