Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 7089, staal 200 HV verzinkt
SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M24 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 25,0 mm |
Buitendiameter (d2) | 44 mm |
Dikte (h1) | 4,0 mm |
Normering | ISO 7089 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |