Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-6

Art.-nr. 464381606

EAN 4053479389684

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

Art.-nr. 464381606

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hardheid min. 200 HV

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M6

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

6,4 mm

Buitendiameter (d2)

12 mm

Dikte (h1)

1,6 mm

Normering

7089

Materiaal

RVS A2

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie