Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV
ISO 7089 roestvast staal A2 200 HV blank
SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-36

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardheid min. 200 HV
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M36 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 37 mm |
Buitendiameter (d2) | 66 mm |
Dikte (h1) | 5 mm |
Normering | ISO 7089 |
Materiaal | RVS A2 |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Borgfunctie | Schroefborging |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |