Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 125 staal 140 HV verzinkt
SLUITRING-DIN125-B-140HV-(A2K)-D74,0
Art.-nr. 040772
EAN 4047376079823
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M72 |
Vorm | B |
Binnendiameter (d1) | 74 mm |
Buitendiameter (d2) | 125 mm |
Dikte (h1) | 10 mm |
Normering | DIN 125 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |