Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
SLUITRING-DIN125-B-140HV-(A2K)-D43,0
Art.-nr. 040742
EAN 4024835919302
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M42 |
Vorm | B |
Binnendiameter (d1) | 43 mm |
Buitendiameter (d2) | 78 mm |
Dikte (h1) | 7 mm |
Normering | 125 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |