Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 125 staal 140 HV verzinkt
SLUITRING-DIN125-B-140HV-(A2K)-D21,0
Art.-nr. 040720
EAN 4011231357623
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
|  | |
| Geschikt voor draad | M20 | 
| Vorm | B | 
| Binnendiameter (d1) | 21 mm | 
| Buitendiameter (d2) | 37 mm | 
| Dikte (h1) | 3 mm | 
| Normering | DIN 125 | 
| Materiaal | Staal | 
| Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV | 
| Oppervlakte | Verzinkt | 
| Voldoet aan RoHS | Ja | 
| Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |