Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,7
Art.-nr. 040737
EAN 4011231357883
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M3,5 |
Vorm | A |
Binnendiameter (d1) | 3,7 mm |
Buitendiameter (d2) | 8 mm |
Dikte (h1) | 0,5 mm |
Normering | DIN 125 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |