Platte ring voor zeskantbouten en -moeren

DIN 125 staal 140 HV verzinkt
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D31,0

Art.-nr. 04079930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Platte ring voor zeskantbouten en -moeren

Art.-nr. 04079930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x50 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 125 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/Documenten(X)

Geschikt voor draad

M30

Binnendiameter (d1)

31 mm

Buitendiameter (d2)

56 mm

Dikte (h1)

4 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Verzinkt

ROHS-conform

Ja

Vorm

A

Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !