Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 125 staal 140 HV verzinkt
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D23,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor draad | M22 |
Vorm | A |
Binnendiameter (d1) | 23 mm |
Buitendiameter (d2) | 39 mm |
Dikte (h1) | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |