Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 125 staal 140 HV verzinkt
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Art.-nr. 040716
EAN 4011231357494

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 040716

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M16

Vorm

A

Binnendiameter (d1)

17 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

3 mm

Normering

DIN 125

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie