Platte ring - serie extra groot ISO 7094 staal 100 HV verzinkt dikke-laag gepassiveerd
ISO 7094 staal 100 HV verzinkt dikke-laag gepassiv
SLUITRING-ISO7094-100HV-(ZSM)-8
Art.-nr. 515007028
EAN 4061337649719
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 9 mm |
Buitendiameter (d2) | 28 mm |
Dikte (h1) | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 100 HV |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |