Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring met facet voor hoogvaste bevestigingen

EN 14399/6 thermisch verzinkt staal
SLUITRING-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D20

Art.-nr. 007906 20

EAN 4047376326996

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring met facet voor hoogvaste bevestigingen

Art.-nr. 007906 20

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal thermisch verzinkt, hardheid 300 HV tot 370 HV. Zeer sterke voorgespanbare schroefverbindingen voor de metaalbouw volgens DIN EN 14399-6
Opmerking

"Gebruik uitsluitend complete hulpstukkensets van één fabrikant (bouten, moeren en ringen)."



De uitvoering van staalconstructies met zeer sterke hulpstukken is in de richtlijn DIN EN 1090-2 en DASt 024 vastgelegd.



Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!



Opslag en transport:


Schroeven, moeren en onderlegringen worden geleverd in een thermisch verzinkte uitvoering met onder procescondities gesmeerde moeren. De binnendraad van de moer is niet thermisch verzinkt en is alleen door de aangebrachte smering beschermd tegen corrosie. Onjuiste transport- en opslagomstandigheden kunnen leiden tot corrosie van de binnendraad of tot een verandering in de smeertoestand zoals deze is geleverd en de correlatie tussen het aanhaalmoment en de voorspankracht die daarmee verband houden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ringen die aan deze norm voldoen, zijn voor zeer sterke hulpstukken volgens DIN EN 14399-4 bedoeld.

Geschikt voor draad

M20

Binnendiameter (d1)

21 mm

Buitendiameter (d2)

37 mm

Dikte (h1)

4 mm

Normering

EN 14399-6

Materiaal

Staal

Min./max. hardheid volgens Vickers, min./max. HV

300-370 HV

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Toepassingsgebied

Staalbouw

Geschikt voor

Hoge-wrijvingsaansluitingen in staalconstructies

Bouwproduct

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie