Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Geponste platte onderlegring DIN 7989/-1, staal verzinkt, blauw gepassiveerd, voor staalconstructies

DIN 7989-1 staal verzinkt
SLUITRING-DIN7989/1-C-(A2K)-12

Art.-nr. 044912
EAN 4045727181393
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
Toepassingsgebied

Alleen aanbevolen voor gebruik binnen.

Geschikt voor draad

M12

Binnendiameter (d1)

13.5 mm

Buitendiameter (d2)

24 mm

Dikte (h1)

8 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

100 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie