Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring afgeschuind ISO 7090, staal, 200 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)

ISO 7090 staal 200 HV zinklamel zilver
SLUITRING-ISO7090-200HV-(ZFSH)-6

Art.-nr. 46424066
EAN 4056807617954

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Ringen, afgeschuind

  • Zinklamel coating met zeer hoge corrosiebestendigheid

  • Ringen met een hardheid van 200 HV zijn geschikt voor schroefverbindingen tot en met sterkteklasse 8.8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M6

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

6.4 mm

Buitendiameter (d2)

12 mm

Dikte (h1)

1.6 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Borgfunctie

Schroefborging

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie