Platte ring afgeschuind ISO 7090, staal, 200 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)
ISO 7090 staal 200 HV zinklamel zilver
SLUITRING-ISO7089-200HV-(ZFSH)-14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ringen, afgeschuind
- Zinklamel coating met zeer hoge corrosiebestendigheid
- Ringen met een hardheid van 200 HV zijn geschikt voor schroefverbindingen tot en met sterkteklasse 8.8
Datasheets(X)
Geschikt voor draad | M14 |
Binnendiameter (d1) | 15 mm |
Buitendiameter (d2) | 28 mm |
Dikte (h1) | 2,5 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Borgfunctie | Schroefborging |