Platte ring afgeschuind EN ISO 7090, staal, thermisch verzinkt, hardheidsklasse 200 HV
ISO 7090 staal 200 HV thermisch verzinkt
SLUITRING-ISO7090-200HV-(TZN)-24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vervangt DIN 125
- Onderlegringen met hardheidsklasse 200 HV kunnen worden gebruikt in combinatie met bouten van sterkteklasse ≤ 8.8 en moeren van sterkteklasse ≤ 8
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M24 |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Binnendiameter (d1) | 25 mm |
Buitendiameter (d2) | 44 mm |
Dikte (h1) | 4,000 mm |
Normering | ISO 7090 |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |