Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt
ISO 7089 staal 200 HV thermisch verzinkt
SLUITRING-ISO7089-200HV-(TZN)-16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vervangt DIN 125
- Onderlegringen met hardheidsklasse 200 HV kunnen worden gebruikt in combinatie met bouten van sterkteklasse ≤ 8.8 en moeren van sterkteklasse ≤ 8
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor draad | M16 |
Binnendiameter (d1) | 17 mm |
Buitendiameter (d2) | 30 mm |
Dikte (h1) | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |