Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt

ISO 7089 staal 200 HV thermisch verzinkt
SLUITRING-ISO7089-200HV-(TZN)-20

Art.-nr. 0407009120
EAN 4052703249121

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt

Art.-nr. 0407009120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hardheidsklasse 200 HV
  • Vervangt DIN 125

  • Onderlegringen met hardheidsklasse 200 HV kunnen worden gebruikt in combinatie met bouten van sterkteklasse ≤ 8.8 en moeren van sterkteklasse ≤ 8

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M20

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

21 mm

Buitendiameter (d2)

37 mm

Dikte (h1)

3,000 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie