Platte kwast
FITCH-KWAST-PLAT-MT10
Art.-nr. 069308510
EAN 4065746292054
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijk te hanteren
- De rauwe, fijngesneden en lange houten handgreep past perfect in de hand
Datasheets(X)
Geschikt voor schilderen, deppen en opbrengen van lijmprimers en standaardprimers
Materiaal borstels | Chinese en polyester borstelharen |
Kleur borstelharen | Beige |
Materiaal lange handgreep | Hout |
Materiaal huls | Aluminium |
Borstelhaarlengte | 26 mm |
Maat | 10 |
Breedte | 10 mm |
Dikte | 6 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!