Platte kraagmoer, wielmontage
DIN 74361 ST 10 gefosfateerd type B
KRAAGMOER-DIN74361B-10-SW30-(PHR-M22X1,5
Art.-nr. 0360042215
EAN 4052713406552
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M22 |
Hoogte (h1) | 30 mm |
Kraagdiameter (dc) | 36 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Spoed | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Draadtype | Metrisch draad |
Flensdikte | 6 mm |
Hoekmaat (e) | 33,23 mm |
Nominale diameter | 22 mm |