Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platkopsleufschroeven met passchacht Vorm B - met ondersnijding

DIN 923, vorm B, staal 5.8 verzinkt
SCHROEF-PCLK-DIN923-B-5.8-ZG-(A2K)-M4X2

Art.-nr. 02594942
EAN 4046777826746

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 923, vorm B, staal 5.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

2 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

6 mm

Kopdiameter (dk)

8.5 mm

Kophoogte (k1)

2.4 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

5.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0.7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

5.5 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie