Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045, A4-70 roestvast staal, blank
ISO 7045 roestvast staal A4 blank H
SHR-PANH-ISO7045-A4/70-H4-M8X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 7045 vervangt DIN 7985 | Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 16.0 mm |
Kophoogte (k1) | 6.0 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H4 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1.25 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |