Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plateauwagen van stalen vierkantprofiel

Tafelwagen
TRANSPORTTAFEL-1000X700MM

Art.-nr. 0962400210

EAN 4048539433926

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plateauwagen van stalen vierkantprofiel

Art.-nr. 0962400210
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
  • Stalen buis, diam. 26,9 x 1,75 mm

  • Zwenkwielen met TPE-banden en kogellagers, verzinkte behuizing

  • Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3

  • Laadplatform van houtvezelplaat (MDF) met beukendecor

  • Houten laadvlakken worden vlak in het profiel geplaatst

  • Hoog draagvermogen dankzij geprofileerd stalen frame van hoekstaal (40/40/4 mm)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal laadruimtes

2 st

Breedte laadoppervlak x diepte laadoppervlak

1000 x 700 mm

Breedte

1150 mm

Diepte

700 mm

Hoogte laadplatform

280 mm, 920 mm

Handvathoogte

890 mm

Draagvermogen

600 kg

Buisdiameter

26,9 mm

Productgewicht (per stuk)

50800,000 g

Materiaal wiel

TPE

Wieldiameter

200 mm

Kleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Reserveonderdelen voor dit product:
Vast wiel voor stellingwagens en plateauwagens

BOKWIEL-200MM