Plat dak FD Alu 1500SK dampscherm
Plat dak folie dampremmend
DAMPREM-PLATDAK-ALU-SK1500-1,5X100-150M2
Art.-nr. 0838000103
EAN 4056807180953
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De dampremmende folie is vooral geschikt voor aanbrengen op stalen profielplaten/trapeziumvormige platen in platte daken met een afschot van >2°.
Als er tijdens het aanbrengen vocht aanwezig is, zoals door condensatie of regen, mogen de overlappende delen van de folies niet worden geopend. Dit kan de hechtsterkte van de acrylaatlijm aantasten. Als zware regenval wordt voorspeld, moeten de overlappingen worden verzwaard of afgedekt om ze te beschermen.
De folie voldoet aan de vereisten voor brandbare dampremmende folies conform DIN 18234-1 "Structurele brandbeveiliging van grote daken, blootstelling aan brand vanaf de onderzijde" met een vereiste calorische waarde/brandwaarde van < 10.500 kJ/m2. Conform de richtlijn voor industriële constructies is dit van toepassing op daken groter dan 2500 m2 met een ondersteunende constructie van trapeziumvormige stalen profielen.
Datasheets(X)
- Voor daken met een hellingshoek van >2°
- Mag niet worden gebruikt als noodafdichting
- Overlapfactor lengtenaad: 10 cm
- Overlapfactor dwarsnaad: 15 cm
Basisgewicht per m2 | 150 g |
Rollengte | 100 m |
Rolbreedte | 1,50 m |
Min. waterdampdiffusie-equivalente luchtlaagdikte | 1500 m |
Foliedikte | 0,2 mm |
Materiaal | Aluminium |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 350 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 500 N |
Brandklasse | E - Normaal ontvlambaar |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 40 tot 5 °C |
Gewicht rol | 20 kg |
Aantal per pallet | 10 st |
Waterdichtheid | W1 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Scheurweerstand (dwars) | 250 N |
Scheurweerstand (in lengte) | 250 N |
Breedte | 1,50 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!