Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plat betonstaalanker L-profiel

Plat betonstaalanker
TREKANKER-40X40X400X4,0

Art.-nr. 0681400940
EAN 4024835586542

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Platte betonstaalankers zijn ideaal voor eenvoudige trekverbindingen met stijlen, palen en drempels in houtconstructies. Het trekanker is in beton ingebed in de ondergrond.
  • Veelzijdig inzetbaar voor eenvoudige trekverbindingen

  • Gemakkelijke hoogteverstelling op ongelijke ondergronden

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)), dikte 4 mm conform EN 10346:2009

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA 14/0274

Opmerking

Er wordt een vervormingsvrije verdeling van de belasting verwacht.



De spijkers moeten in de gaten worden aangebracht, beginnend bij het uiteinde van het platte betonstaalanker.



Er moeten er minimaal 4 worden gebruikt op basis van de analyse van de constructie. De gebruikte spijkers moeten een diameter hebben die overeenkomt met de boorgaten in het platte betonstaalanker.



Ruwe randen zijn niet toegestaan. Het gehele oppervlak van het platte betonstaalanker moet tegen het hout liggen.



De bouwcomponenten moeten dikker zijn dan de inslagdiepte van de spijkers.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen



Staalbreuk bij buigspanningen is doorslaggevend voor platte betonstaalankers die zijn vastgemaakt in beton met 43 mm x 4 mm metalen pluggen en ringen conform EN ISO 7094.



Staalbreuk bij buigspanningen is doorslaggevend voor ingebedde platte betonstaalankers.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Handleiding
Opmerkingen:
Voor het vastzetten conform EN 14592 moeten ankernagels van 4x40 mm worden gebruikt.
Er hoeft conform ETA 08/0259 met betrekking tot de nagelmethode geen gespecificeerd nagelpatroon te worden aangehouden. Gedeeltelijk bevestiging met nagels is toegestaan.
Het gespecificeerde draagvermogen geldt voor zacht hout met een karakteristieke dichtheid van rk ≥ 350 kg/m³.
Ontwerpwaarde van draagvermogen van een spijker: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk waarbij gM = 1.3
Ontwerpwaarde van het draagvermogen van staal voor ankermontage in beton: Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 waarbij gM0 = 1,0
Ontwerpwaarde van het draagvermogen van staal voor trekankers in beton: Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 waarbij gM2 = 1,25
Ontwerpwaarde van het totale draagvermogen voor ankermontage: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} waarbij n = aantal nagels
Ontwerpwaarde van het totale draagvermogen voor trekankers in beton: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} waarbij n = aantal spijkers
De minimale nagelafstanden voor plaatstaal-houtverbindingen conform EN 1995-1-1 moeten in acht worden genomen.

Europese Technische Goedkeuring ETA 14/0274

Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ingebedde, in hoogte verstelbare trekankerverbinding om wandelementen of palen vast te maken in betonnen ondergronden

Handleiding

Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.

  • Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL 4X40

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
x 3000 st
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL 4X50

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
x 3000 st
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL-(A2K)-4X60MM

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
x 3000 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-160-M12X255

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-125-M12X225

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-165-M12X265

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X140

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X145

x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie