Planksteun
Constructieplankdrager polycarbonaat
PLANKDRAGER NYLON FB GEMAKKELIJK 18MM
Art.-nr. 0683242078
EAN 4049557891729
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draagvermogen: 6,5 N/dm² (4 steunen conform DIN1727:1998-06)
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Polycarbonaat - PC |
Oppervlakte | Blank |
Boordiameter | 15 mm |
Geschikt voor minimale vakbodemdikte | 18 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!