Plafondnagel W-DN
Nagelanker W-DN
ANKER-W-DN-A2K-4,5-6X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Doorsteekmontage
- Kleine boorgatdiepte
- Kleine boorgatdiameter
- Gelijk belastbaar — geen wachttijd
- Eenvoudige installatie: Uitstekende pen inslaan met hamer tot deze niet meer uitsteekt
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Verankering via wrijvingsborging — spreidgecontroleerde plug
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-12/0029
- Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, ontwerpmethode C
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Het anker heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik in versterkt of onversterkt standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (basismateriaal: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-12/0029)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (voor alle belastingrichtingen)
Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van YF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen.
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand
Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren voor lastdragend vermogen bij blootstelling aan brand van YM,fi = 1,0 zoals aanbevolen in de goedkeuring, en de veiligheidsdeelfactor van de effecten van YF = 1,0.
Nominale boordiameter en diameter van de snijkanten van de boor
Hardmetalen hamerboren moeten voldoen aan de specificaties in de informatiebrochure van het Deutsches Institut für Bautechnik (Duits Instituut voor civiele techniek - DIBt) en de bedrijfsvereniging van de Duitse gereedschapsindustrie (FWI) over de "karakteristieke waarden, eisen en tests voor hamerboren met een hardmetalen snijkant die worden gebruikt voor de vervaardiging van geboorde gaten voor verankering". Würth-hamerboren voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de informatiebrochure.
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-12/0029
- Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, ontwerpmethode C
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Het anker heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik in versterkt of onversterkt standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (basismateriaal: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-12/0029)
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- Geschikt voor bevestiging van lichtgewicht plafondbekleding en verlaagde plafonds, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, kanthout enz.
- Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Ankerdiameter | 6 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 5 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 32 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 40 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 7 mm |
Snijdiameter boor (d cut) | 6,4 mm |
Minimale bouwdeeldikte (h min) | 80 mm |
Prestatiegegevens | ||
Ankerdiameter [mm] | 6 | |
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (voor alle belastingrichtingen) | Fzul [kN] ≥ C20/25 en ≤ C50/60 1) | 2,41) |
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 3,1 |
Toeg. belasting bij blootstelling aan brand (Technisch rapport TR 020), zie Europese technische goedkeuring ETA-06/0259 voor tussen- en randafstanden | R30; Ftoeg [kN]2) | 0,8 |
R60; Ftoeg [kN]2) | 0,7 | |
R90; Ftoeg [kN]2) | 0,6 | |
R120; Ftoeg [kN]2) | 0,4 | |
1)Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen. 2) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren voor belastbaarheid bij blootstelling aan brand van yM,fi = 1,0 en de veiligheidsdeelfactor van de acties van yF = 1,0. 3) Hardmetalen hamerboren moeten voldoen aan de specificaties in de informatiebrochure van het Deutsches Institut für Bautechnik (Duits Instituut voor civiele techniek — DIBt) en de Fachverband Werkzeugindustrie e.V. (bedrijfsvereniging van de Duitse gereedschapsindustrie - FWI) over de "karakteristieke waarden, eisen en tests voor hamerboren met een hardmetalen snijkant die worden gebruikt voor de vervaardiging van geboorde gaten voor verankering". Würth-hamerboren voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de informatiebrochure. 4) Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van Ftoeg ≤ 1,4 kN of aantal bevestigingspunten ≥ 4 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van Ftoeg ≤ 2,1 kN. De toegestane belastingen kunnen worden verhoogd als het ontwerp aantoont dat aan de vereisten voor de sterkte en stijfheid van het te bevestigen onderdeel wordt voldaan, zelfs wanneer het anker niet voldoet aan de vereisten voor het onderhoudsgemak en belastbaarheid. |
Karakteristieke waarden | ||
Asafstand | scr [mm] | 200 |
Randafstand | ccr [mm] | 150 |
Minimale bouwdeeldikte | hmin [mm] | 80 |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 32 |
Nominale boor ∅ 3) | d0 [mm] | 6 |
Snijkant ∅ 3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
Boorgatdiepte | h0 ≥ [mm] | 40 |
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten | df ≤ [mm] | 7 |
3) Hardmetalen hamerboren moeten voldoen aan de specificaties in de informatiebrochure van het Deutsches Institut für Bautechnik (Duits Instituut voor civiele techniek — DIBt) en de Fachverband Werkzeugindustrie e.V. (bedrijfsvereniging van de Duitse gereedschapsindustrie - FWI) over de "karakteristieke waarden, eisen en tests voor hamerboren met een hardmetalen snijkant die worden gebruikt voor de vervaardiging van geboorde gaten voor verankering". Würth-hamerboren voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de informatiebrochure. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!