Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Plaatstalen kabelhaspel H05VV-F3G1,5 mm2

Plaatstalen kabelhaspel H05VV-F 3G1,5 mm²

Art.-nr. 077450 11

EAN 4024835686341

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatstalen kabelhaspel H05VV-F3G1,5 mm2

Art.-nr. 077450 11
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
  • Schokabsorberend, glansverzinkt stalen buizenframe

  • Ergonomisch, met kunststof geïsoleerd handvat

  • Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620

  • H05VV-F kunststof kabel voor gebruik in droge ruimten, gevoelig voor kou
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Droge ruimtes

Kabeltype

H05VV-F3G1,5 mm²

Kabellengte

50 m

Uitvoering

3 geaarde contactdozen, 16 A, 250 V

Beschermklasse IP

IP 20

Lengte x breedte x hoogte

285 x 190 x 360 mm

Type stekker

F

Bescherming tegen oververhitting

Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620

Reserveonderdelen voor dit product:
Thermische beveiliging v. staalplaat kabeltrommel

THERMISCHE BEVEILIGING-230V