Plaatrail light met voorgeboorde gaten Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Plaatrail Light voorgeboord
PLAATRAIL LIGHT -SOLAR-ALU-395MM-HO5MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De plaatrail is voorgeboord tot 5 mm, wat betekent dat hij zonder extra boren op alle conventionele naadafstanden kan worden gemonteerd
- Met gelijmde EPDM-afdichtstrip
- Niet geschikt voor opstellingen op platte daken
- Zorg er vooraf voor dat het felsdak stevig vastzit op de onderbouwconstructie. Houd ook rekening met de maximale belastbaarheid van het plaatstaal. Vooral bij toepassing van sandwich dakelementen is goedkeuring van de fabrikant vereist. Voor bevestiging adviseren wij ZEBRA DBS® plaatstaalschroeven 4,5 x 25 met afdichtring.
Datasheets(X)
Lengte | 395 mm |
Hoogte | 25 mm |
Breedte | 80 mm |
Aantal gaten D 5 mm | 12 st |
Materiaal | Aluminium |
Productgewicht (per stuk) | 300 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!