Plaatmoer, type 2 Open inschroefgebied
Plaatmoer, type 2
PLAATMOER-A3A-L26,2MM-D5,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Betrouwbare en snelle verbinding van twee of meer componenten
- Eenvoudige montage en demontage
- Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Datasheets(X)
Op (plaatmetalen) randen te schuiven
![]() | |
Vorm | F |
Geschikt voor schroef | Diameter 5,5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,90-2,60 mm |
Lengte (L) | 26,2 mm |
Breedte (B) | 15,10 mm |
Afstand midden van gat en rand (C) | 11,10 mm |
Materiaaldikte (S) | 0,8 mm |
Materiaal | CK 67 |
Oppervlakte | Kleurloos, verzinkt |