Plaatmoer, type 1
Plaatmoer, type 1
PLAATMOER-BMW-A3A-L22,8MM-D8,0MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en veilige verbindingen van twee of meer componenten
- Eenvoudig te monteren en demonteren
- Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Datasheets(X)
Op (plaatmetalen) randen te schuiven
Vorm | A |
Geschikt voor schroef | Diameter 8,0 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,25-2 mm |
Min./max. klembereik (f) | 1,25-2 mm |
Lengte (L) | 22,8 mm |
Breedte (B) | 18 mm |
Afstand midden van gat en rand (C) | 11 mm |
Materiaaldikte (S) | 0,8 mm |
Materiaal | CK 67 |
Oppervlakte | Verzinkt transparant |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 07129925749 |