Plaatmoer, type 1
Plaatmoer, type 1
PLAATMOER-BMW-A3A-L20,8MM-D5,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en veilige verbindingen van twee of meer componenten
- Eenvoudig te monteren en demonteren
- Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Datasheets(X)
Op (plaatmetalen) randen te schuiven
Vorm | A |
Geschikt voor schroef | Diameter 5,5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,25-2 mm |
Min./max. klembereik (f) | 1,25-2 mm |
Lengte (L) | 20,8 mm |
Breedte (B) | 13 mm |
Afstand midden van gat en rand (C) | 10,7 mm |
Materiaaldikte (S) | 0,8 mm |
Materiaal | CK 67 |
Oppervlakte | Verzinkt transparant |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 07129925720, 2072077 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 11046411 |