Pilotenjack Stretch X
Pilotenjack Stretch X
PILOTENJACK STRETCH X-EN343-ANTR-MT L
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterafstotend (5000 mm waterkolom), ademend
- 3 buitenzakken met ritssluiting, 2 penzakken, 3 binnenzakken, 2 zakken met klep
- Reflecterende details, elastische manchetten en zoom, verdekte rits
- EN 343 klasse 3/1, getapete naden, waterdicht (behalve witte kleur)
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Thermore ® is een gedeponeerd handelsmerk van FISI FIBER SINTETICHE S.p.A., IT
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | L |
Materiaal | 97% katoen, 3% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 210 g |
EN-Norm | 343 |
Materiaal voering | 100% polyester |
Wattering | 100% gerecycled polyester |
Coatinggewicht van vulling per m2 | 120 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |