Pijpkoppeling 90°
Pijpkoppeling 90°
KOPPELING-OP SNIJRINGFITT-90GR-D6-L37MM
Art.-nr. 0884600053
EAN 4038898873457
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor de aansluiting van een hogedrukslang op snijringkoppelingen met een diameter van 6 mm
![]() | |
Geschikt voor buitendiameter slang | 6 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 10 mm |
Lengte (L) | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Hoogte (h) | 28 mm |