Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pijpbeugel BSA met EPDM-rubberinlage

PBGL-BSA-M8-38-42-1/4"-39207

Art.-nr. 9501006757

EAN 4062856443062

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijpbeugel BSA met EPDM-rubberinlage

Art.-nr. 9501006757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universal holder with EPDM lining, suitable for all types of pipe

BSA beugel met EPDM-inlage geschikt de montage van een breed scala aan buistypen aan plafond of muur



Verkorte installatietijd


  • Snelle montage door sluitsysteem met klik-veersluiting

  • Voormontage zonder gereedschap en zonder dat de buis uit de beugel kan vallen

  • Voorzien van een combimoer M8/10


Extra stabiliteit en stevigheid


  • Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven

  • Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is

  • De beugel is elektrolytisch verzinkt


Met EPDM rubberinlage


  • Rubber inlage met vier luchtkamers voor optimale geluiddemping (19 dB(A))

  • Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C

  • De rubberinlage is halogeenvrij
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor snelle en stabiele montage van alle soorten buistypen, geschikt voor zowel horizontale als verticale bevestiging

Min./max. klembereik (ØD)

38-42 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

M8

Metaalbandbreedte (BM)

25 mm

Toelaatbare belasting

1300 N

Metaalbanddikte (tM)

1,75 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

97 g

Materiaal rubber profiel

EPDM

Hallogeenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie