Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pijpafstandsklem, galvanisch verzinkt

Pijpafstandsklem, galvanisch verzinkt
PIJP-AFST.BEUGEL-TV-EN32

Art.-nr. 0971601632

EAN 4061975221094

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijpafstandsklem, galvanisch verzinkt

Art.-nr. 0971601632

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle installatie zonder de schroeven van de klem te verwijderen
  • Met bolkopschroeven roestvast staal M5 x 16 mm

  • Met groef
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verleggen (met eenpunts bevestiging) van starre, verzinkte leidingen Stapa-Steck-WESF of Stapa-Gewinde-WESF

Nominale grootte

32

Met koppelmechanisme (verticaal)

Nee

Slobgat lengte

10 mm

Slobgat breedte

6,5 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-45 tot 400 °C

Materiaal

Staal

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie