Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Persluchttacker DSN 160

Perslucht tacker DSN 160
PERSLUCHT TACKER DSN 160 100-160MM

Art.-nr. 07035600
EAN 4053479545486

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige perslucht tacker voor het aanbrengen van rondkopnagels op strip onder een hoek van 21-22°

Lange levensduur


door detectie van leeg magazijn



Beschermt kwetsbare werkoppervlakken


door diepteafstelling



Comfortabel en gemakkelijk werken


Magnesiumbehuizing inclusief enkele activering met trekkervergrendeling

Opmerking

Bijpassende nagels: lange 21° rondkopnagels

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Toepassingen zijn onder meer houtskeletbouw, prefab bouwelementen, pallets, onderbouwconstructies en frameconstructie.

Geschikt voor min./max. nagellengte

100-160 mm

Geschikt voor min./max. nageldiameter

3,8 - 4,6 mm

Magazijncapaciteit

55 st

Luchtverbruik per slag

4,96 l

Machinegewicht

6,87 kg

Persluchtaansluiting

1/4 inch

Min./max. bedrijfsdruk

5,5-8,3 bar

Lengte

568 mm

Breedte

145 mm

Hoogte

538 mm

Min. binnendiameter van de slang

9 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kleine smeerolievernevelaar voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Snelkoppeling met slangaansluiting, serie 2000 voor Würth PVC-slangen

KOPPELING 2000 SLANGPILAAR 8MM

Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rondkopnagels op strip, lang, 21°

RONDKOPNAGEL-STRIP-3,8X100

Staal blank, geharst, kunststofgebonden
x 2000 st
Rondkopnagels op strip, lang, 21°

RONDKOPNAGEL-STRIP-3,8X110

Staal blank, geharst, kunststofgebonden
x 1400 st
Rondkopnagels op strip, lang, 21°

RONDKOPNAGEL-STRIP-3,8X120

Staal blank, geharst, kunststofgebonden
x 1400 st
Rondkopnagels op strip, lang, 21°

RONDKOPNAGEL-STRIP-3,8X130

Staal blank, geharst, kunststofgebonden
x 1400 st
Rondkopnagels op strip, lang, 21°

RONDKOPNAGEL-STRIP-4,6X145

Staal blank, geharst, kunststofgebonden
x 500 st
Rondkopnagels op strip, lang, 21°

RONDKOPNAGEL-STRIP-4,6X160

Staal blank, geharst, kunststofgebonden
x 500 st