Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Persluchtkitpistool PS 5

Persluchtkitpistool PS 5
PERSLUCHTKITPISTOOL-SAM/3-SSL-600ML

Art.-nr. 5714800601
EAN 4068362249631

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persluchtkitpistool PS 5

Art.-nr. 5714800601
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
For cartridge sealants up to 310 mL and bags up to 400 mL

Voor spuiten of aanbrengen rupsen



Met afsteller om de productstroom te regelen



Met afsteller om de spuitvorm van de kit aan te passen



Het materiaal wordt door de telescopische plunjer naar buiten geperst, zodat geen lucht wordt ingespoten of de patroondop wordt omgekeerd



Inhoud:


  • persluchtpistool, PS5, 1 st.

  • nylonadapter voor producten in zakken, 1 st.

  • adapter voor kitzakken, 1 st.

  • adapter voor kitpatronen, 1 st.

  • externe spuitmond voor gladde spray (VW-type), 1 st.

  • externe spuitmond voor zuivere spray (Renault-type), 1 st.

  • intern mondstuk voor vastzetten van de patronen, 1 st.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

600 ml zak, 400 ml zak

Lengte

340 mm

Machinegewicht

1115 kg

Max. bedrijfsdruk

10 bar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie