Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe<SUP>®</SUP> 2000 met binnendraad - LUCHTKOPPELING WSAFE 2000 BINNENDR. 1/4"
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/cF11GnAxXf4

Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe<SUP>®</SUP> 2000 met binnendraad - LUCHTKOPPELING WSAFE 2000 BINNENDR. 1/4" - 1

Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 2000 met binnendraad

Veiligheidskoppeling wSafe 2000 met binnendraad
LUCHTKOPPELING WSAFE 2000 BINNENDR. 1/4"

Art.-nr. 0699023114
EAN 4058794688962

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtleidingen.

Maakt optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte mogelijk voor persluchtverbruikers


Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 2250 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.



Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden


Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.



Lange levensduur


Borghuls gemaakt van gehard staal



Veilige ontkoppeling met één hand


Veiligheidskoppeling met enkelfasig ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.



Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchtprofielen


Serie 2000-profielen voldoen aan de Europese standaard en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad

IT G 1/4 inch

Lengte (L)

57 mm

Buitendiameter (D)

23,5 mm

Sleutelwijdte (SW)

20 mm

Doorstroomcapaciteit

2250 l/min

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Binnendraad steeknippel Serie 2000

NIPPEL 2000 BINNENDRAAD 1/4G

x 3 st