Perslucht schuurmachine DMS50
Perslucht excentrische vlakschuurmachine DMS50
PERSLUCHT-SCHUURMACHINE-DMS50
Art.-nr. 07032220
EAN 4053479314433
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische en met rubber beklede handgreep
Comfortabel, trillingsdempend en antislip.
Lichtgewicht en compact ontwerp
Vermoeiingsvrij werken; geschikt voor gebruik in krappe ruimtes.
Met toerentalregeling
Optimale aanpassing aan toepassing.
Geluiddichte luchtuitlaat aan het uiteinde van de handgreep
Geen uitlaatlucht in het werkgebied.
Grote comfortabele knop
Geoptimaliseerd gebruikscomfort.
Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
Datasheets(X)
| Maximaal onbelast toerental | 14000 t/min | 
| Uitgaand vermogen | 168 W | 
| Bedrijfsdruk | 6,3 bar | 
| Luchtverbruik | 71 l/min | 
| Machinegewicht | 0,46 kg | 
| Min. binnendiameter van de slang | 8 mm | 
| Aansluitingsschroefdraad | R 1/4 inch | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!